曜日別特売

(373)プチクレール3

(373)プチクレール3 - 高橋書店(373)プチクレール3 - 高橋書店

チェック柄のクレールシリーズで一番コンパクトなサイズ。カバンの中でも邪魔にならず持ち歩けます。

仕様
掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日
チェック
規格
B7
材質(表紙)
PVC・紙
ページ数
96
付録
【本文付録】年齢早見表、マイカレンダー、非常時への備え、アドレスメモ 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
見開き1か月、1:マンスリー、2:月間、3:月間ブロック
六曜表示
内容量
1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03156996373
オープン
689
758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする