(39)さわやか かけいぼ
やわらかくて開きやすいB6スリムサイズ。優しいブルーグリッドは抜群の書きやすさです。
- 仕様
- 掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年1月31日、掲載期間(週間ページ):2027年1月1日~2027年12月31日
- 色
- 花柄
- 規格
- B5
- 材質(表紙)
- PVC・紙
- ページ数
- 192
- 付録
- 【本文付録】年齢早見表、年間決算表、医療費控え、公共料金控え、贈答の控え、クレジット控え、くらしのコラム、料理コラム、マイハウス・マイカーメモ、貯蓄・保険控え、アドレスメモ 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
- 始まり月
- 1
- レイアウト
- 見開き1週間、1:家計簿、2:週間、3:週計タイプ
- 六曜表示
- 有
- 内容量
- 1冊
手帳本体 の新着商品
カテゴリ





























