(440)デスクダイアリーカジュアル
10/7より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
ベーシックな装丁と本文構成で、ビジネスユースに最適。目にやさしいクリーム色の用紙を使用しています。
- 仕様
- 掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年11月30日~2028年1月9日
- 色
- 黒
- 規格
- B5
- 材質(表紙)
- PVC
- ページ数
- 192
- 付録
- 【本文付録】年齢早見表、ID・パスワードリスト、アドレスメモ 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
- 始まり月
- 1
- レイアウト
- 1週間+メモ、1:ウィークリー、2:週間、3:レフト
- 六曜表示
- 有
- 内容量
- 1冊
手帳本体 の新着商品
カテゴリ
























