(446)T’ファミリー手帳3月曜始まり
月間ブロック式と横ケイ式、2種類の月間ページがついているので、家族の予定も複数の予定も1冊で管理できます。生活に役立つ付録も充実。カバーは気持ちをあげてくれる、上質感のあるハーブグリーン。
- 仕様
- 掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日
- 色
- リュクスラベンダー
- 規格
- B6
- 材質(表紙)
- PVC
- ページ数
- 112
- 付録
- 【本文付録】年齢早見表、マイカレンダー、非常時への備え、ID・パスワードリスト、イベントリスト、シーズンインフォメーション、贈答の控え 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
- 始まり月
- 12
- レイアウト
- 見開き1か月、1:マンスリー、2:月間、3:月間ブロック・横ケイ
- 六曜表示
- 有
- 内容量
- 1冊
手帳本体 の新着商品
カテゴリ





























