曜日別特売

(473)デスクダイアリーセッテ

(473)デスクダイアリーセッテ - 高橋書店(473)デスクダイアリーセッテ - 高橋書店(473)デスクダイアリーセッテ - 高橋書店

ぱたんと開くダブルリング式手帳は隅々まで書くのに便利。リピーターが多い、機能性抜群手帳!表紙に硬い素材を使用しているので、立ったままでもしっかり書けます。

仕様
掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年11月30日~2028年1月9日
規格
A5
材質(表紙)
PVC
ページ数
240
付録
【本文付録】年齢早見表、印紙税額一覧表、アドレスメモ 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
1週間+メモ、1:ウィークリー、2:週間、3:レフト
六曜表示
内容量
1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03155377473
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする