(515)torinco2(アプリコットベージュ)
月間ページとメモページのみのシンプルな手帳。付箋やカード、シールが収納できるクリアポケット付きです。
- 仕様
- 掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日
- 色
- アプリコットベージュ
- 規格
- B6
- 材質(表紙)
- PUR
- ページ数
- 120
- 付録
- 【本文付録】年齢早見表、ID・パスワードリスト、Wish List、Book List、Movie List、日本地図、世界地図、パーソナルデータ 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
- 始まり月
- 12
- レイアウト
- 見開き1か月、1:マンスリー、2:月間、3:月間ブロック
- 六曜表示
- 有
- 内容量
- 1冊
手帳本体 の新着商品
カテゴリ




























