曜日別特売

(55)業務日誌

(55)業務日誌 - 高橋書店(55)業務日誌 - 高橋書店(55)業務日誌 - 高橋書店

ビジネスシーンをスマートに演出してくれる色味のカバー。複数の予定やタスクを管理できるリンクアップ式で忙しい毎日をしっかりサポートします。

仕様
掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2027年1月1日~2027年12月31日
色
エンジ
規格
A5
材質(表紙)
PVC
ページ数
256
付録
【本文付録】年齢早見表、印紙税額一覧表、非常時への備え、別冊メモ 【別冊メモ】あり 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
見開き4日、1:デイリー、2:デイリー、3:1頁2日
六曜表示
有
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0315797655
オープン
¥1,620
¥1,782(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする