(61)5年卓上日誌
10年分の記録ができるダイアリー。横ケイ式の月間ページは10年分の予定が一覧でき、ビジネス使いにもプライベート使いにも役立ちます。新生活のスタートや、趣味や育児の記録にもおすすめ。長年使い続けられるよう、耐久性にも優れた商品です。
- 仕様
- 掲載期間(月間ページ):2027年1月1日~2031年12月31日、掲載期間(週間ページ):2027年1月1日~2031年12月31日
- 色
- 茶
- 規格
- A5
- 材質(表紙)
- PVC
- ページ数
- 304
- 付録
- 【本文付録】手紙の慣用句、5年間の記録、別冊メモ 【別冊メモ】あり 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
- 始まり月
- 1
- レイアウト
- 見開き2日5年分、1:連用、2:デイリー、3:5年連用
- 六曜表示
- 有
- 内容量
- 1冊
手帳本体 の新着商品
カテゴリ





























