曜日別特売

(8)ポケットダイアリー(1ページ1日タイプ)

(8)ポケットダイアリー(1ページ1日タイプ) - 高橋書店(8)ポケットダイアリー(1ページ1日タイプ) - 高橋書店(8)ポケットダイアリー(1ページ1日タイプ) - 高橋書店

共に年月を歩むのにふさわしい上質さ。3年間、生活に寄り添うパートナーになる一冊です。長年使い続けられるよう、耐久性にも優れた商品です。巻末には横ケイメモページと、カラーの世界・日本地図、歴史年表付き。

仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月1日~2027年12月31日、掲載期間(週間ページ):2027年1月1日~2027年12月31日
規格
A6
材質(表紙)
PVC・紙
ページ数
416
付録
【本文付録】年齢早見表、記念日リスト、アドレスメモ 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
見開き2日、1:デイリー、2:デイリー、3:1頁1日
六曜表示
内容量
1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
031556578
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする