(81)ニューダイアリー3
高級皮革調のシックなカバーは、角をしっかり保護する角金具付き。多くのビジネスパーソンに愛されたベーシックな記入形式が人気。月間ページはブロック式です。
- 仕様
- 掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年11月30日~2028年1月9日
- 色
- ワイン
- 規格
- 手帳判
- 材質(表紙)
- PUR
- ページ数
- 176
- 付録
- 【本文付録】年齢早見表、別冊メモ 【別冊メモ】あり 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
- 始まり月
- 12
- レイアウト
- 1週間+メモ、1:ウィークリー、2:週間、3:レフト
- 六曜表示
- 有
- 内容量
- 1冊
手帳本体 の新着商品
カテゴリ





























