(90)リングダイアリースリム(月間ブロック・レフト)
ぱたんと開くダブルリング式手帳は隅々まで書くのに便利。リピーターが多い、機能性抜群手帳!表紙に硬い素材を使用しているので、立ったままでもしっかり書けます。
- 仕様
- 掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年12月14日~2028年1月9日
- 色
- 黒
- 規格
- A5変型
- 材質(表紙)
- PP
- ページ数
- 176
- 付録
- 【本文付録】年齢早見表、印紙税額一覧表 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
- 始まり月
- 1
- レイアウト
- 1週間+メモ、1:ウィークリー、2:週間、3:レフト
- 六曜表示
- 有
- 内容量
- 1冊
手帳本体 の新着商品
カテゴリ





























