アトリエドノラ 穏やかな日々の刺しゅう時間
柔らかな色づかいと繊細な表現が魅力的なアトリエ ド ノラさんの刺しゅうキット。1本どり・2本どりが中心の細やかな刺しゅうながら、基本的なステッチで構成しています。刺しゅうに少し慣れてきた方にはもちろん、初心者の方にも時間をかけてチャレンジしていただけたら。図案は布にプリント済み。また、すべての柄でフレーム付き、もしくは縫製済みだから、ミシンや仕立てのための材料を揃える手間がかかりません
キット内容(素材)・コスモ 25 番刺しゅう糸(綿 100%)・刺しゅう布(綿 100%)
図案プリント済み・刺しゅう針・フレーム・作り方説明書刺しゅう布
詳細:フリーステッチ用コットンクロス35. アイボリー/No.542501
出来上がりサイズ(フレーム外寸)542501:約タテ 19× ヨコ 16cm
- 寸法(cm)
- 出来上がり:19×16
- キット内容
- (素材)コスモ25番刺しゅう糸(綿100%)・刺しゅう布(綿100%)※図案プリント済み・刺しゅう針・フレーム・作り方説明書
- 内容量
- 1個
その他工芸用品/素材 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:03162779 アトリエドノラ 穏やかな日々の刺しゅう時間 - Cosmo[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03162779-260902-14.jpg)
![注文コード:03162779 アトリエドノラ 穏やかな日々の刺しゅう時間 - Cosmo[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03162779-260902-02.jpg)
![注文コード:03162779 アトリエドノラ 穏やかな日々の刺しゅう時間 - Cosmo[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03162779-260902-04.jpg)
![注文コード:03162779 アトリエドノラ 穏やかな日々の刺しゅう時間 - Cosmo[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03162779-260902-06.jpg)
![注文コード:03162779 アトリエドノラ 穏やかな日々の刺しゅう時間 - Cosmo[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03162779-260902-08.jpg)
![注文コード:03162779 アトリエドノラ 穏やかな日々の刺しゅう時間 - Cosmo[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03162779-260902-10.jpg)
![注文コード:03162779 アトリエドノラ 穏やかな日々の刺しゅう時間 - Cosmo[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03162779-260902-12.jpg)
![PP板 アーテック[学校教材・教育玩具] PP板 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897616-260917-02.jpg)
![PP板 アーテック[学校教材・教育玩具] PP板 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897948-260917-02.jpg)
![PP板 アーテック[学校教材・教育玩具] PP板 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897580-260917-02.jpg)
![コルクコースターΦ70×2mm アーテック[学校教材・教育玩具] コルクコースターΦ70×2mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897677-260917-02.jpg)
![コルクシート アーテック[学校教材・教育玩具] コルクシート アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897546-260917-02.jpg)
![プラ板B4 0.2mm厚 アーテック[学校教材・教育玩具] プラ板B4 0.2mm厚 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897659-260917-02.jpg)
![ホワイトプラ板 A4 アーテック[学校教材・教育玩具] ホワイトプラ板 A4 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897860-260917-02.jpg)
![ポプラ 200×15×10mm アーテック[学校教材・教育玩具] ポプラ 200×15×10mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897921-260917-02.jpg)
![マグネットシート 白 (1mm) アーテック[学校教材・教育玩具] マグネットシート 白 (1mm) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897711-260917-02.jpg)
![丸棒 アーテック[学校教材・教育玩具] 丸棒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897729-260917-02.jpg)
![丸棒 アーテック[学校教材・教育玩具] 丸棒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897598-260917-02.jpg)
![丸棒B Φ30×300 アーテック[学校教材・教育玩具] 丸棒B Φ30×300 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897537-260917-02.jpg)
![偏光板 200×200mm アーテック[学校教材・教育玩具] 偏光板 200×200mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897738-260917-02.jpg)
![半透明プラ板A4 アーテック[学校教材・教育玩具] 半透明プラ板A4 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897869-260917-02.jpg)
![段ボール 550×380 B/F アーテック[学校教材・教育玩具] 段ボール 550×380 B/F アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897607-260917-02.jpg)
![段ボール 550×380 B/F アーテック[学校教材・教育玩具] 段ボール 550×380 B/F アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897878-260917-02.jpg)
![片段ボール 2色組 アーテック[学校教材・教育玩具] 片段ボール 2色組 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897492-260917-02.jpg)
![片面段ボール両面白 アーテック[学校教材・教育玩具] 片面段ボール両面白 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897519-260917-02.jpg)
![片面白段ボール4切 アーテック[学校教材・教育玩具] 片面白段ボール4切 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897476-260917-02.jpg)
![片面粘着有偏光板 アーテック[学校教材・教育玩具] 片面粘着有偏光板 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897808-260917-02.jpg)