アトリエドノラ 穏やかな日々の刺しゅう時間

アトリエドノラ 穏やかな日々の刺しゅう時間 - Cosmo[縫製用品]アトリエドノラ 穏やかな日々の刺しゅう時間 - Cosmo[縫製用品]アトリエドノラ 穏やかな日々の刺しゅう時間 - Cosmo[縫製用品]アトリエドノラ 穏やかな日々の刺しゅう時間 - Cosmo[縫製用品]アトリエドノラ 穏やかな日々の刺しゅう時間 - Cosmo[縫製用品]アトリエドノラ 穏やかな日々の刺しゅう時間 - Cosmo[縫製用品]アトリエドノラ 穏やかな日々の刺しゅう時間 - Cosmo[縫製用品]

柔らかな色づかいと繊細な表現が魅力的なアトリエ ド ノラさんの刺しゅうキット。1本どり・2本どりが中心の細やかな刺しゅうながら、基本的なステッチで構成しています。刺しゅうに少し慣れてきた方にはもちろん、初心者の方にも時間をかけてチャレンジしていただけたら。図案は布にプリント済み。また、すべての柄でフレーム付き、もしくは縫製済みだから、ミシンや仕立てのための材料を揃える手間がかかりません
キット内容(素材)・コスモ 25 番刺しゅう糸(綿 100%)・刺しゅう布(綿 100%)
図案プリント済み、縫製済み・ひも・刺しゅう針・作り方説明書刺しゅう布詳細:フリーステッチ用コットンクロス93. ペールグレー/No.542505
出来上がりサイズ約タテ 20× ヨコ 22× マチ 8cm(ひも含まず)

サイズ(cm)
20×22×8
キット内容
(素材)コスモ25番刺しゅう糸(綿100%)・刺しゅう布(綿100%)※図案プリント済み、縫製済み・ひも・刺しゅう針・作り方説明書
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03162770CSK542505
¥3,300
¥3,298
¥3,628(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする