大五郎
カクハン器
塗料・モルタルなどの撹拌作業に使用します。
電動ドリル等に取り付けて使用するタイプです。
用途
塗料、モルタルなどのかくはんに。
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)
本体質量(g)
推奨環境
同軸タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03163199
15589
650×13×13
550
低粘度塗料・液体等
10H
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
03163269
15588
550×14×14
535
高粘度塗料・モルタル等
13R
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください