大五郎
カクハン器
塗料・モルタルなどの撹拌作業に使用します。
電動ドリル等に取り付けて使用するタイプです。
用途
漆喰、モルタル、粘度の高い塗料のかくはんに。
材質
鋳物製
軸径
13Φ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(mm)
本体質量(g)
羽根形状
推奨環境
羽根径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03163208
15584
135×135×28
216
RS
粘度の高い塗料、漆喰・モルタル系
135
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
03163217
15582
180×180×52
330
RG
高粘度塗料、漆喰、モルタル系塗料
180
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
03163242
15573
180×180×42
445
RG
粘度の高い塗料、厚膜塗料、モルタル系
180
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください