アズワン
【組立済み】ハンディキャリー
組み立てる手間が不要です。
組立済みは、アズワンオリジナルのサービスです。
キャスター径(Φmm)
65ゴム製(静電防止型・ストッパー×2個付き)
トレー内寸(mm)
606×396×20
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(kg)
耐荷重(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03164337
SUS-3AS
ステンレス(SUS304)
650×440×835
11
約20/棚(総耐荷重約40)
3-407-01-86
¥
60,600
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03165256
ST-3AS
天板/メラミン合板、棚/ステンレス(SUS304)
650×440×935
13.7
天板/20、棚/20(総耐荷重約40)
3-406-01-86
¥
61,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03166182
SUS-2AS
ステンレス(SUS304)
650×440×835
8.5
約20/棚(総耐荷重約40)
3-408-01-86
¥
69,800
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。