ガルバリウムワゴン ASTGGSシリーズ

ガルバリウムワゴン ASTGGSシリーズ - アズワン

アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板取っ手はお好みの位置に調整が可能棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に

ピッチ(mm)
(ポール)25.4
ポール径(Φmm)
25.4
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全30種類を絞り込む
棚段数(段)
アズワン品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03164179ASTGGS2-35609SV棚板2枚、ポール×4、取っ手×1610×350×900(キャスター含め1050)260-6340-04
¥41,000
¥38,980
¥42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03164267ASTGGS2-46909BK棚板2枚、ポール×4、取っ手×1910×460×900(キャスター含め1050)260-6340-15
¥45,800
¥43,980
¥48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03164380ASTGGS2-35609WH棚板2枚、ポール×4、取っ手×1610×350×900(キャスター含め1050)260-6340-05
¥41,000
¥38,980
¥42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03164407ASTGGS2-46609WH棚板2枚、ポール×4、取っ手×1610×460×900(キャスター含め1050)260-6340-14
¥42,600
¥41,980
¥46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03164538ASTGGS2-46609BK棚板2枚、ポール×4、取っ手×1610×460×900(キャスター含め1050)260-6340-12
¥42,600
¥41,980
¥46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03164949ASTGGS3-35909SV棚板3枚、ポール×4、取っ手×1910×350×900(キャスター含め1050)360-6340-25
¥59,000
¥56,980
¥62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03164967ASTGGS3-359012BK棚板3枚、ポール×4、取っ手×1910×350×900(キャスター含め1050)360-6340-21
¥62,000
¥58,980
¥64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03165132ASTGGS3-359012WH棚板3枚、ポール×4、取っ手×1910×350×900(キャスター含め1050)360-6340-23
¥62,000
¥58,980
¥64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03165220ASTGGS3-35909WH棚板3枚、ポール×4、取っ手×1910×350×900(キャスター含め1050)360-6340-26
¥59,000
¥56,980
¥62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03165238ASTGGS2-359012WH棚板2枚、ポール×4、取っ手×1910×350×900(キャスター含め1050)260-6340-08
¥48,000
¥45,980
¥50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03165509ASTGGS2-35609BK棚板2枚、ポール×4、取っ手×1610×350×900(キャスター含め1050)260-6340-03
¥41,000
¥38,980
¥42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03165561ASTGGS3-35609WH棚板3枚、ポール×4、取っ手×1610×350×900(キャスター含め1050)360-6340-20
¥53,700
¥51,980
¥57,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03165597ASTGGS2-35909SV棚板2枚、ポール×4、取っ手×1910×350×900(キャスター含め1050)260-6340-10
¥44,600
¥42,980
¥47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03165841ASTGGS3-46909SV棚板3枚、ポール×4、取っ手×1910×460×900(キャスター含め1050)360-6340-31
¥60,700
¥57,980
¥63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03166060ASTGGS2-46909SV棚板2枚、ポール×4、取っ手×1910×460×900(キャスター含め1050)260-6340-16
¥45,800
¥43,980
¥48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03166261ASTGGS3-359012SV棚板3枚、ポール×4、取っ手×1910×350×900(キャスター含め1050)360-6340-22
¥62,000
¥58,980
¥64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03167268ASTGGS2-359012SV棚板2枚、ポール×4、取っ手×1910×350×900(キャスター含め1050)260-6340-07
¥48,000
¥45,980
¥50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03167381ASTGGS3-46909WH棚板3枚、ポール×4、取っ手×1910×460×900(キャスター含め1050)360-6340-32
¥60,700
¥57,980
¥63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03167591ASTGGS3-46909BK棚板3枚、ポール×4、取っ手×1910×460×900(キャスター含め1050)360-6340-30
¥60,700
¥57,980
¥63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03167670ASTGGS3-46609BK棚板3枚、ポール×4、取っ手×1610×460×900(キャスター含め1050)360-6340-27
¥56,100
¥53,980
¥59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03167679ASTGGS3-46609WH棚板3枚、ポール×4、取っ手×1610×460×900(キャスター含め1050)360-6340-29
¥56,100
¥53,980
¥59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03167986ASTGGS2-46909WH棚板2枚、ポール×4、取っ手×1910×460×900(キャスター含め1050)260-6340-17
¥45,800
¥43,980
¥48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03168020ASTGGS3-35909BK棚板3枚、ポール×4、取っ手×1910×350×900(キャスター含め1050)360-6340-24
¥59,000
¥56,980
¥62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03168108ASTGGS3-35609SV棚板3枚、ポール×4、取っ手×1610×350×900(キャスター含め1050)360-6340-19
¥53,700
¥51,980
¥57,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03168178ASTGGS3-46609SV棚板3枚、ポール×4、取っ手×1610×460×900(キャスター含め1050)360-6340-28
¥56,100
¥53,980
¥59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03168221ASTGGS2-46609SV棚板2枚、ポール×4、取っ手×1610×460×900(キャスター含め1050)260-6340-13
¥42,600
¥41,980
¥46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03168300ASTGGS2-359012BK棚板2枚、ポール×4、取っ手×1910×350×900(キャスター含め1050)260-6340-06
¥48,000
¥45,980
¥50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03168440ASTGGS2-35909WH棚板2枚、ポール×4、取っ手×1910×350×900(キャスター含め1050)260-6340-11
¥44,600
¥42,980
¥47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03168476ASTGGS2-35909BK棚板2枚、ポール×4、取っ手×1910×350×900(キャスター含め1050)260-6340-09
¥44,600
¥42,980
¥47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03168659ASTGGS3-35609BK棚板3枚、ポール×4、取っ手×1610×350×900(キャスター含め1050)360-6340-18
¥53,700
¥51,980
¥57,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする