ステンレスシェルフワゴン ASTSSWシリーズ

ステンレスシェルフワゴン ASTSSWシリーズ - アズワン

棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)製冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に

ピッチ(mm)
(ポール)25.4
ポール径(Φmm)
25.4
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全36種類を絞り込む
棚段数(段)
アズワン品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03164459ASTSSW3-60607SV棚板3枚、ポール×4、取っ手×1610×610×700(キャスター含め850)360-6340-61
¥80,700
¥76,980
¥84,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03164502ASTSSW3-46767WH棚板3枚、ポール×4、取っ手×1770×460×700(キャスター含め850)360-6340-56
¥78,400
¥74,980
¥82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03164599ASTSSW2-46907BK棚板2枚、ポール×4、取っ手×1910×460×700(キャスター含め850)260-6340-39
¥64,000
¥63,980
¥70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03164660ASTSSW3-60767SV棚板3枚、ポール×4、取っ手×1770×610×700(キャスター含め850)360-6340-64
¥85,500
¥81,980
¥90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03164730ASTSSW3-46767BK棚板3枚、ポール×4、取っ手×1770×460×700(キャスター含め850)360-6340-54
¥78,400
¥74,980
¥82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03164766ASTSSW3-60767BK棚板3枚、ポール×4、取っ手×1770×610×700(キャスター含め850)360-6340-63
¥85,500
¥81,980
¥90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03164888ASTSSW2-46607BK棚板2枚、ポール×4、取っ手×1610×460×700(キャスター含め850)260-6340-33
¥57,000
¥54,980
¥60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03164931ASTSSW2-60607BK棚板2枚、ポール×4、取っ手×1610×610×700(キャスター含め850)260-6340-42
¥61,800
¥58,980
¥64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03165037ASTSSW3-46907WH棚板3枚、ポール×4、取っ手×1910×460×700(キャスター含め850)360-6340-59
¥84,200
¥79,980
¥87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03165089ASTSSW2-60767WH棚板2枚、ポール×4、取っ手×1770×610×700(キャスター含め850)260-6340-47
¥65,000
¥61,980
¥68,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03165098ASTSSW3-46607BK棚板3枚、ポール×4、取っ手×1610×460×700(キャスター含め850)360-6340-51
¥73,600
¥69,980
¥76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03165360ASTSSW3-46607SV棚板3枚、ポール×4、取っ手×1610×460×700(キャスター含め850)360-6340-52
¥73,600
¥69,980
¥76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03165448ASTSSW3-46907BK棚板3枚、ポール×4、取っ手×1910×460×700(キャスター含め850)360-6340-57
¥84,200
¥79,980
¥87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03165482ASTSSW2-46607SV棚板2枚、ポール×4、取っ手×1610×460×700(キャスター含め850)260-6340-34
¥57,000
¥54,980
¥60,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03165570ASTSSW3-46607WH棚板3枚、ポール×4、取っ手×1610×460×700(キャスター含め850)360-6340-53
¥73,600
¥69,980
¥76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03165701ASTSSW3-46767SV棚板3枚、ポール×4、取っ手×1770×460×700(キャスター含め850)360-6340-55
¥78,400
¥74,980
¥82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03165710ASTSSW2-60767SV棚板2枚、ポール×4、取っ手×1770×610×700(キャスター含め850)260-6340-46
¥65,000
¥61,980
¥68,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03166087ASTSSW2-46907SV棚板2枚、ポール×4、取っ手×1910×460×700(キャスター含め850)260-6340-40
¥64,000
¥63,980
¥70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03166096ASTSSW2-46767SV棚板2枚、ポール×4、取っ手×1770×460×700(キャスター含め850)260-6340-37
¥60,200
¥57,980
¥63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03166130ASTSSW3-60907BK棚板3枚、ポール×4、取っ手×1910×610×700(キャスター含め850)360-6340-66
¥90,300
¥85,980
¥94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03166139ASTSSW2-46767BK棚板2枚、ポール×4、取っ手×1770×460×700(キャスター含め850)260-6340-36
¥60,200
¥57,980
¥63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03166148ASTSSW2-60907BK棚板2枚、ポール×4、取っ手×1910×610×700(キャスター含め850)260-6340-48
¥68,200
¥64,980
¥71,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03166191ASTSSW2-46907WH棚板2枚、ポール×4、取っ手×1910×460×700(キャスター含め850)260-6340-41
¥64,000
¥63,980
¥70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03166367ASTSSW2-46607WH棚板2枚、ポール×4、取っ手×1610×460×700(キャスター含め850)260-6340-35
¥57,000
¥54,980
¥60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03166516ASTSSW2-60907SV棚板2枚、ポール×4、取っ手×1910×610×700(キャスター含め850)260-6340-49
¥68,200
¥64,980
¥71,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03166839ASTSSW3-46907SV棚板3枚、ポール×4、取っ手×1910×460×700(キャスター含め850)360-6340-58
¥84,200
¥79,980
¥87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03166927ASTSSW3-60607BK棚板3枚、ポール×4、取っ手×1610×610×700(キャスター含め850)360-6340-60
¥80,700
¥76,980
¥84,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03167022ASTSSW2-60607WH棚板2枚、ポール×4、取っ手×1610×610×700(キャスター含め850)260-6340-44
¥61,800
¥58,980
¥64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03167067ASTSSW2-60907WH棚板2枚、ポール×4、取っ手×1910×610×700(キャスター含め850)260-6340-50
¥68,200
¥64,980
¥71,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03167302ASTSSW3-60907WH棚板3枚、ポール×4、取っ手×1910×610×700(キャスター含め850)360-6340-68
¥90,300
¥85,980
¥94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03167320ASTSSW3-60907SV棚板3枚、ポール×4、取っ手×1910×610×700(キャスター含め850)360-6340-67
¥90,300
¥85,980
¥94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03167496ASTSSW2-60607SV棚板2枚、ポール×4、取っ手×1610×610×700(キャスター含め850)260-6340-43
¥61,800
¥58,980
¥64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03167950ASTSSW3-60607WH棚板3枚、ポール×4、取っ手×1610×610×700(キャスター含め850)360-6340-62
¥80,700
¥76,980
¥84,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03168099ASTSSW2-60767BK棚板2枚、ポール×4、取っ手×1770×610×700(キャスター含め850)260-6340-45
¥65,000
¥61,980
¥68,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03168598ASTSSW3-60767WH棚板3枚、ポール×4、取っ手×1770×610×700(キャスター含め850)360-6340-65
¥85,500
¥81,980
¥90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03168632ASTSSW2-46767WH棚板2枚、ポール×4、取っ手×1770×460×700(キャスター含め850)260-6340-38
¥60,200
¥57,980
¥63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする