静音ステンレス作業台 ベタ棚 キャスター付 WBCシリーズ

静音ステンレス作業台 ベタ棚 キャスター付 WBCシリーズ - アズワン

天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。

材質
本体/SUS430、シート/特殊ゴム
キャスター径(Φmm)
スチール金具75(ウレタン車輪ストッパー付)
均等耐荷重(kg)
本体/約200、天板/150、棚/100
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全21種類を絞り込む
質量(kg)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03164416WBC-7545-SI_U7515750×450×8004-6990-04
¥52,800
¥49,980
¥54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03164520WBC-15090-SI_U75421500×900×8004-6990-17
¥136,000
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03164608WBC-18045-SI_U75291800×450×8004-6990-18
¥90,400
¥85,980
¥94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03164678WBC-18075-SI_U75431800×750×8004-6990-20
¥131,000
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03164712WBC-4545-SI_U7512450×450×8004-6990-01
¥43,400
¥41,980
¥46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03164739WBC-12045-SI_U75211200×450×8004-6990-10
¥68,300
¥64,980
¥71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03165202WBC-15060-SI_U75321500×600×8004-6990-15
¥105,000
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03165229WBC-12060-SI_U75251200×600×8004-6990-11
¥86,900
¥82,980
¥91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03165439WBC-15045-SI_U75251500×450×8004-6990-14
¥79,800
¥75,980
¥83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03166602WBC-6060-SI_U7516600×600×8004-6990-03
¥62,000
¥58,980
¥64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03166672WBC-18060-SI_U75371800×600×8004-6990-19
¥121,000
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03167040WBC-9075-SI_U7524900×750×8004-6990-08
¥77,800
¥73,980
¥81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03167058WBC-15075-SI_U75371500×750×8004-6990-16
¥113,000
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03167216WBC-12090-SI_U75351200×900×8004-6990-13
¥113,000
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03167390WBC-6045-SI_U7514600×450×8004-6990-02
¥49,900
¥47,980
¥52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03167399WBC-9090-SI_U7527900×900×8004-6990-09
¥89,900
¥85,980
¥94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03167426WBC-18090-SI_U75491800×900×8004-6990-21
¥158,000
¥149,800
¥164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03167767WBC-12075-SI_U75311200×750×8004-6990-12
¥94,800
¥89,980
¥98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03168056WBC-7560-SI_U7517750×600×8004-6990-05
¥66,000
¥62,980
¥69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03168309WBC-9045-SI_U7518900×450×8004-6990-06
¥57,900
¥55,980
¥61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03168616WBC-9060-SI_U7520900×600×8004-6990-07
¥70,800
¥67,980
¥74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする