静音ステンレス作業台 三方枠 キャスター付 WTNCシリーズ

静音ステンレス作業台 三方枠 キャスター付 WTNCシリーズ - アズワン

天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。

材質
本体/SUS304、シート/特殊ゴム
キャスター径(Φmm)
スチール金具75(ウレタン車輪ストッパー付)
均等耐荷重(kg)
天板/150
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全21種類を絞り込む
質量(kg)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03164170WTNC-12060-SI_U75211200×600×8004-6995-11
¥112,000
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03164292WTNC-9075-SI_U7522900×750×8004-6995-08
¥105,000
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03164371WTNC-7560-SI_U7515750×600×8004-6995-05
¥85,200
¥79,980
¥87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03164976WTNC-9060-SI_U7518900×600×8004-6995-07
¥93,200
¥88,980
¥97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03165290WTNC-18060-SI_U75301800×600×8004-6995-19
¥153,000
¥149,800
¥164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03165342WTNC-9090-SI_U7524900×900×8004-6995-09
¥120,000
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03165676WTNC-18045-SI_U75241800×450×8004-6995-18
¥118,000
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03166008WTNC-15075-SI_U75301500×750×8004-6995-16
¥146,000
¥139,800
¥153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03166042WTNC-4545-SI_U7511450×450×8004-6995-01
¥60,500
¥57,980
¥63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03166157WTNC-12045-SI_U75191200×450×8004-6995-10
¥92,600
¥87,980
¥96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03166166WTNC-6045-SI_U7512600×450×8004-6995-02
¥68,000
¥64,980
¥71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03166227WTNC-18090-SI_U75381800×900×8004-6995-21
¥195,000
¥189,800
¥208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03166611WTNC-18075-SI_U75341800×750×8004-6995-20
¥165,000
¥159,800
¥175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03166629WTNC-15090-SI_U75331500×900×8004-6995-17
¥171,000
¥169,800
¥186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03167451WTNC-15045-SI_U75211500×450×8004-6995-14
¥106,000
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03167557WTNC-6060-SI_U7514600×600×8004-6995-03
¥80,300
¥76,980
¥84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03167697WTNC-12090-SI_U75291200×900×8004-6995-13
¥145,000
¥139,800
¥153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03167792WTNC-12075-SI_U75261200×750×8004-6995-12
¥125,000
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03168117WTNC-15060-SI_U75261500×600×8004-6995-15
¥134,000
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03168422WTNC-7545-SI_U7514750×450×8004-6995-04
¥73,100
¥69,980
¥76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03168458WTNC-9045-SI_U7516900×450×8004-6995-06
¥78,000
¥74,980
¥82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする