曜日別特売

AIクレジット 33000

AIクレジット 33000 - ワンダーシェアーソフトウェアAIクレジット 33000 - ワンダーシェアーソフトウェア

【店舗限定モデル】今ならAIクレジット10%増量中!!AIがあなたの動画制作をアシスト。編集・字幕もAIで高速化。AIクレジットでより自由に!
★Filmora AI クレジットとは
Filmora の AI 機能を利用する際に必要となる専用クレジットです。Wondershare アカウントに付与された AI クレジ ットを消費することで、高度な AI 編集・生成機能をフル活用できます。
★AI クレジットの消費目安
AI 画像生成:10 クレジット/回、自動字幕起こし:自動字幕起こしのみ:4 クレジット/自動字幕起こし+翻訳:5 クレジット/分、テキストから動画生成:90 クレジット~900 クレジット/回(通常モード) 、スマートショートクリップ:6 クレジット/分
★AIクレジットでできるAI機能一例
AI 延長、スマートシーンカット、テキスト読み上げ、AI 動画補正、AI 動画ノイズ除去、AI 翻訳、AIボイスクローン、BGMジェネレーター、AIステッカー
★10%増量中
HPで購入するよりも、クレジットが10%増加中だから今がチャンス

対応OS
Windows【x64:Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、ARM:Windows 11、Windows 10】、Mac【macOS 26(Tahoe)、macOS 15(Sequoia)、macOS 14(Sonoma)、macOS 13(Ventura)、macOS 12(Monterey)、macOS 11(Big Sur)、macOS v10.15(Catalina)】
内容量
1台
注意
※本サービスのご利用にはFilmora本体のライセンスが必要です。《対応バージョン/端末》Filmora Ver.13 以降で利用可能、本パッケージは PC 版専用。《有効期限》アクティベートから1年間
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03187437WS-FAI30000JP
オープン
¥20,800
¥22,880(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする