ロールスロープQアクセスLプロ

ロールスロープQアクセスLプロ - こうじばんロールスロープQアクセスLプロ - こうじばんロールスロープQアクセスLプロ - こうじばんロールスロープQアクセスLプロ - こうじばんロールスロープQアクセスLプロ - こうじばんロールスロープQアクセスLプロ - こうじばん
材質
アルミニウム合金
本体寸法(mm)
1965×762
本体質量(kg)
19
使用時最大幅(cm)
またぎ段差最大値:20
荷重(kg)
500
高さ(cm)
スロープ段差最大値:25
最大溝幅(mm)
1200
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03191409AC-LP
オープン
¥95,980
¥105,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする