ポータブルこて先クリーナー

ポータブルこて先クリーナー - goot(太洋電機産業)ポータブルこて先クリーナー - goot(太洋電機産業)ポータブルこて先クリーナー - goot(太洋電機産業)ポータブルこて先クリーナー - goot(太洋電機産業)ポータブルこて先クリーナー - goot(太洋電機産業)ポータブルこて先クリーナー - goot(太洋電機産業)

濡れたスポンジの状態で蓋をして持ち運べます。
穴付きスポンジではんだカスをしっかりキャッチします。
簡易こて台としてもお使い頂けます。
こてスタンドは折りたたんでコンパクトに収納可能です。
裏面の滑り止めゴムで安定性を良くします。

用途
はんだコテクリーナー
付属品
スポンジ×1個
トラスコ品番
735-3053
材質
ポリアミド66
高さ(mm)
49
直径(mm)
61
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※長期保管する際は、スポンジを乾かしてから収納ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03194751ST-35
¥1,000
¥899
¥989(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「こて先クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする