【オーダー】ステンレス 円形(中抜き) シム・スペーサープレート

【オーダー】ステンレス 円形(中抜き) シム・スペーサープレート - ノーブランド【オーダー】ステンレス 円形(中抜き) シム・スペーサープレート - ノーブランド【オーダー】ステンレス 円形(中抜き) シム・スペーサープレート - ノーブランド【オーダー】ステンレス 円形(中抜き) シム・スペーサープレート - ノーブランド

素材の外径サイズ、内径サイズを1mm単位で指定可能です。

形状
円形(中抜き)
材種
ステンレス
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面仕上げ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
03204088SPRP-ST04CPSUS304-CSPー
オープン
¥1,343~
¥1,477~(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
03204097SPRP-ST042BSUS3042B
オープン
¥2,543~
¥2,797~(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする