フェイクレザー CUBEケース L
折りたためるフェイクレザーの小物入れ。
アクセントに、ボタンとフレームをゴールドカラーに仕上げました。
工具類、化粧品やタオル、ステーショナリーなどの整理に。
水分や油分などを吸収しづらい生地なので、お手入れはサッと拭き取るだけ。
- 材質
- 生地:PVCレザー、フレーム:ステンレス、ボタン:スチール
- 質量(g)
- 510
- 寸法
- L
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 310×260×175
- 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 310×250×21
- 内容量
- 1個
店舗什器・備品 の新着商品
カテゴリ






















