新型ハコマルシェワゴン・ブラック用/下部用ネット 幅120×奥行60cm

新型ハコマルシェワゴン・ブラック用/下部用ネット 幅120×奥行60cm - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン・ブラック用/下部用ネット 幅120×奥行60cm - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン・ブラック用/下部用ネット 幅120×奥行60cm - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン・ブラック用/下部用ネット 幅120×奥行60cm - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン・ブラック用/下部用ネット 幅120×奥行60cm - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン・ブラック用/下部用ネット 幅120×奥行60cm - ストア・エキスプレス

視認性を損なうことなく、ワゴン本体に取り付けできるネットが新登場。こぼれ止めにもなり、ネット用フックなどのご利用も可能です。豊富な陳列オプションで自在にカスタマイズ可能な、屋根が付けられる木製マルシェワゴンは、省スペースでも使い勝手の良い奥行45cmタイプと、陳列量にボリューム感を出せる奥行60cmの大型タイプがあります。鉄・木・ファブリックなど異素材の組み合わせとデザインで、マルシェ風のスタイルに。

用途
セット内容:【2355-1515】側面×2
材質
スチール製 粉体塗装
サイズ
ネットピッチ:5cm 直径3mm
耐荷重(kg)
5
注意
※ネット使用時も、中間棚を併用して取り付けできます。固定用金具が同梱されています。【古材・天然木を使用した商品について】
※商品に傷や打痕がある場合があります。また、木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。
※素材の仕入れ状況により、生産・在庫が安定しない場合があります。
※素材の特性上、表面にオイルが付着している場合があります。衣料品などを陳列する際はご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
有効寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
032711122355-15151セット(2枚)側板幅53.1×高さ75cm
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
032715862355-15131枚前板幅120.2×高さ72.4cm
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする