新型ハコマルシェワゴン・ホワイト用/下部用ネット 幅90×奥行45cm
視認性を損なうことなく、ワゴン本体に取り付けできるネットが新登場。こぼれ止めにもなり、ネット用フックなどのご利用も可能です。豊富な陳列オプションで自在にカスタマイズ可能な、屋根が付けられる木製マルシェワゴンは、省スペースでも使い勝手の良い奥行45cmタイプと、陳列量にボリューム感を出せる奥行60cmの大型タイプがあります。鉄・木・ファブリックなど異素材の組み合わせとデザインで、マルシェ風のスタイルに。
- 用途
- セット内容:【2355-1518】側面×2
- 材質
- スチール製 粉体塗装
- サイズ
- ネットピッチ:5cm 直径3mm
- 耐荷重(kg)
- 5
注意
※ネット使用時も、中間棚を併用して取り付けできます。固定用金具が同梱されています。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
ワゴン什器 の新着商品
カテゴリ

































