曜日別特売

(NK-WNX)単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(協約形)

(NK-WNX)単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(協約形) - 日東工業(NK-WNX)単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(協約形) - 日東工業

仕様変更に迅速かつ柔軟に対応宇が可能・カンタン後付けカセット式付属装置に対応しています。・環境負荷削減のため、カドミレス接点を使用しています。・過電流引外し方式は完全電磁式です。

付属品
端子カバー、封印プレート、丸木ねじ、なべ小ねじ、IECレールホルダ、レールホルダバネ、圧着端子 R22-8
質量(kg)
【単体】0.56
極数
3P
定格電流(A)
75
適合電線(mm2)
~60
保護機能
過負荷・短絡・単3中性線欠相保護
過電流引きはずし方式
完全電磁式
逆接続
不可
極数・素子数
3P2E
フレーム(AF)
100
内容量
1個
関連資料:図面(0.06MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03347141NK108WNX3P75A
¥21,500
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする