アストロトレーサー O-GPS2
天体撮影に便利な「アストロトレーサー機能」搭載のGPSユニット O-GPS2。
撮影場所や撮影方向などの位置情報を利用して画像整理ができ、 簡易赤道儀機能の搭載で新しい撮影の楽しみが広がります。
ホットシューに装着するだけで、撮影画像に緯度・経度・高度・ UTC(協定世界時)・方位情報を記録することができるGPSユニットです。受信衛星は、GPSをはじめSBAS、みちびき(OZSS)、GLONASS、Galileoに対応。GPS情報を記録した画像データは、パソコン上で撮影場所や位置情報の確認、表示を簡単におこなえるとともに、画像の整理などにも利用できます。さらに、GPS情報とカメラ側の手ぶれ補正機構を連動させることで、簡易的な天体追尾撮影が可能な”アストロトレーサー”をはじめ”直線ナビ””電子コンパス”など、PENTAX独自の多彩でユニークな応用機能を備えています。
【天体撮影に便利な”アストロトレーサー”】
対応機種に装着すると、カメラ本体に内蔵した手ぶれ補正機構”SR(Shake Reduction)”と連動して簡易的な天体追尾撮影がおこなえる”アストロトレーサー”を搭載。GPS情報から取得した緯度で天体の動きを算出し、内蔵している電子コンパスおよび加速度センサーから得られたカメラの状態(左右および上下の傾きと方位)によって、イメージセンサーを天体の動きに同調して移動させることで、長時間露光しても星が流れることなく、点像のままで撮影することができます。専用の赤道儀等を使用することなく、三脚だけで簡易的な天体追尾撮影が楽しめる便利な機能です。
【ペンタックス独自の技術で実現する簡易赤道儀機能】
カメラ本体に内蔵した手ぶれ補正機構”SR”により、SRユニット自身がカメラ内部であらゆる方向に移動することで、簡易赤道儀機能を実現しています。三脚などで固定されたカメラが、天体を自動追尾しますので、天体写真撮影の初心者でも気軽に夜空を撮影できます。本格的な撮影を楽しむ方にとっても、手軽に楽しめ便利です。
【直線ナビ】
現在地から設定した目的地までの方位と距離を算出して、直線的なナビゲーションが可能です。
【電子コンパス】
撮影時の方向を、カメラの液晶モニター上に正確に方位表示が可能です。
- 仕様
- 【記録情報】緯度、経度、高度、日時(協定世界時)、方位 【測地系】世界測地系(WGS84) 【電子コンパス】精度:±5度(精密キャリブレーション時)、測位間隔:約8回、方位基準:真北
- 電源
- 単4形電池×1本(アルカリ電池、ニッケル水素電池、リチウム電池) ※別売
- 本体質量(g)
- 約52
- 対応機種
- 645Z、645D、K-3 Mark III、K-3 Mark III Monochrome、KF、KP、K-3、K-5II、K-5IIs、K-5、K-S2、K-S1、K-70、K-50、K-30、K-r、K-01
- 電波受信機能
- GPS、SBAS、QZSS、GLONASS、Galileo
- 動作時間
- 常温時:アルカリ電池:5時間、ニッケル水素充電池:5時間、リチウム電池:9時間
- 計測頻度
- 1.5秒
- 受信感度
- コールドスタート:約40秒、ホットスタート:約5秒
- GPS
- 精度:10m RMS
- 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
- (約)49.0×33.0×59.5
- 内容量
- 1個
防犯用品 の新着商品
カテゴリ






















