曜日別特売

SilverStone 4基の U.2 NVMe/SATA/SAS SSD に対応した、Tri-Mode ホットスワップ対応 Mini-ITX 高性能 NAS シャーシ

SilverStone 4基の U.2 NVMe/SATA/SAS SSD に対応した、Tri-Mode ホットスワップ対応 Mini-ITX 高性能 NAS シャーシ - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 4基の U.2 NVMe/SATA/SAS SSD に対応した、Tri-Mode ホットスワップ対応 Mini-ITX 高性能 NAS シャーシ - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 4基の U.2 NVMe/SATA/SAS SSD に対応した、Tri-Mode ホットスワップ対応 Mini-ITX 高性能 NAS シャーシ - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 4基の U.2 NVMe/SATA/SAS SSD に対応した、Tri-Mode ホットスワップ対応 Mini-ITX 高性能 NAS シャーシ - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 4基の U.2 NVMe/SATA/SAS SSD に対応した、Tri-Mode ホットスワップ対応 Mini-ITX 高性能 NAS シャーシ - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 4基の U.2 NVMe/SATA/SAS SSD に対応した、Tri-Mode ホットスワップ対応 Mini-ITX 高性能 NAS シャーシ - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 4基の U.2 NVMe/SATA/SAS SSD に対応した、Tri-Mode ホットスワップ対応 Mini-ITX 高性能 NAS シャーシ - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 4基の U.2 NVMe/SATA/SAS SSD に対応した、Tri-Mode ホットスワップ対応 Mini-ITX 高性能 NAS シャーシ - SILVER STONE(シルバーストーン)

・2.5 インチ U.2 NVMe / SAS / SATA Tri-Mode SSD を 4 基までホットスワップ対応
・SlimSAS 8i コネクタを備えたバックプレーンを搭載し、PCIe 4.0 に対応
・Deep Mini-ITX, Mini-DTX マザーボード対応
・120mm ファン ×3 基を標準搭載
・最大 300mm 長のグラフィックスカードに対応、GPU サポートブラケットを内蔵
・高さ最大 182mm のタワー型 CPU クーラーに対応
・フロント I/O:USB Type-C ×1、USB 3.0 ×2、コンボオーディオジャック ×1

仕様
拡張カードの制限:長さ300mm・幅168mm
材質
アルミドアパネル、プラスチックパネル、スチールボディ
寸法(mm)
CPUクーラーの限度:182
電源
SFX/SFX-L
型番
SST-CS240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
211×285×360
RoHS指令(10物質対応)
対応
I/Oポート
USBタイプC x 1・USB 3.0 x 2・2 in 1音声メッセージ x 1
対応マザーボード
Deep mini-ITX、Mini-DTX、Mini-ITX
対応ラジエター
背面:120mm
冷却システム
【背面】1 x 120mm(120mm ブラックファン ×1 を標準搭載)、【サイド】2 x 120mmまたは3 x 80mm(120mm ブラックファン ×2 を標準搭載)
拡張スロット
2
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03378072SST-CS240
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする