曜日別特売

SHIZUKU ナノプラチナウォーター

SHIZUKU ナノプラチナウォーター - アピックスSHIZUKU ナノプラチナウォーター - アピックスSHIZUKU ナノプラチナウォーター - アピックス

どの加湿器にも使える!プラチナの力で除菌&消臭!
空気中に拡散されたプラチナ粒子が空間を除菌・消臭できます。
加湿器の水タンクや水槽にも除菌・消臭効果が得られます。(目安:約3か月分)
水1Lに対してキャップ1~2杯。

成分
精製水、白金、クエン酸、アスコルピン酸、他
本体質量(g)
1100
内容量(mL)
1000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×88×216
保存期間(年)
未開封5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03348681APW-1000
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする