曜日別特売

SHIGA 背トリプル 可動肘 昇降脚 サテン塗装/ブラック 布地張り

SHIGA 背トリプル 可動肘 昇降脚 サテン塗装/ブラック 布地張り - イトーキSHIGA 背トリプル 可動肘 昇降脚 サテン塗装/ブラック 布地張り - イトーキSHIGA 背トリプル 可動肘 昇降脚 サテン塗装/ブラック 布地張り - イトーキSHIGA 背トリプル 可動肘 昇降脚 サテン塗装/ブラック 布地張り - イトーキSHIGA 背トリプル 可動肘 昇降脚 サテン塗装/ブラック 布地張り - イトーキSHIGA 背トリプル 可動肘 昇降脚 サテン塗装/ブラック 布地張り - イトーキSHIGA 背トリプル 可動肘 昇降脚 サテン塗装/ブラック 布地張り - イトーキSHIGA 背トリプル 可動肘 昇降脚 サテン塗装/ブラック 布地張り - イトーキ

ミニマムなデザインとエルゴノミクスがかなえる、現代のワークチェア。空間に複数台並んだときの 「見えがかり (見た目の印象)」を重視して構想されており、アームレストや背面のシルエットがもたらす、オフィスチェアよりも「家具」らしい落ち着いた表情、座面と背面の分割やラインが視覚的に与える空間の軽やかな印象など、現代的なオフィスのあり方・働き方を提案するプロダクトのデザインが実現しました。

幅(mm)
635
質量(kg)
17.8
高さ(mm)
920
奥行(mm)
565
座面高さ(mm)
415~505
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全30種類を絞り込む
色(張地)
キャスター
30種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
キャスター
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
KJ-517SEM-T1NA 0338033903380339KJ-517SEM-T1NA抵抗付ウレタン双輪キャスターツートーンNA
¥162,500
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-517SE-T1N4 0338239603382396KJ-517SE-T1N4ナイロン双輪キャスターディープブルー
¥160,000
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-517SEM-T1K4 0338285003382850KJ-517SEM-T1K4抵抗付ウレタン双輪キャスターサンドベージュ
¥162,500
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-517SE-T1A7 0338302603383026KJ-517SE-T1A7ナイロン双輪キャスターフォグブルー
¥160,000
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-517SEM-T1QW 0338402203384022KJ-517SEM-T1QW抵抗付ウレタン双輪キャスターツートーンQW
¥162,500
¥129,800
¥142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-517SE-T1C5 0338467903384679KJ-517SE-T1C5ナイロン双輪キャスターグレーC
¥160,000
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-517SEM-T1WC 0338493203384932KJ-517SEM-T1WC抵抗付ウレタン双輪キャスターツートーンWC
¥162,500
¥129,800
¥142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-517SEM-T1N4 0338533603385336KJ-517SEM-T1N4抵抗付ウレタン双輪キャスターディープブルー
¥162,500
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-517SE-T1CQ 0338915003389150KJ-517SE-T1CQナイロン双輪キャスターツートーンCQ
¥160,000
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-517SEM-T1A7 0339180103391801KJ-517SEM-T1A7抵抗付ウレタン双輪キャスターフォグブルー
¥162,500
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-517SEM-T1P3 0339456703394567KJ-517SEM-T1P3抵抗付ウレタン双輪キャスターアッシュピンク
¥162,500
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-517SEM-T1C5 0339705103397051KJ-517SEM-T1C5抵抗付ウレタン双輪キャスターグレーC
¥162,500
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-517SE-T1KQ 0339789103397891KJ-517SE-T1KQナイロン双輪キャスターツートーンKQ
¥160,000
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-517SE-T1NA 0339972003399720KJ-517SE-T1NAナイロン双輪キャスターツートーンNA
¥160,000
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-517SEM-T1D3 0340323803403238KJ-517SEM-T1D3抵抗付ウレタン双輪キャスターアンバーオレンジ
¥162,500
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-517SE-T1K4 0340441003404410KJ-517SE-T1K4ナイロン双輪キャスターサンドベージュ
¥160,000
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-517SEM-T1CP 0340533803405338KJ-517SEM-T1CP抵抗付ウレタン双輪キャスターツートーンCP
¥162,500
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-517SEM-T1KQ 0340751703407517KJ-517SEM-T1KQ抵抗付ウレタン双輪キャスターツートーンKQ
¥162,500
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-517SE-T1KD 0340952003409520KJ-517SE-T1KDナイロン双輪キャスターツートーンKD
¥160,000
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-517SE-T1W2 0340965103409651KJ-517SE-T1W2ナイロン双輪キャスターオフブラックW
¥160,000
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-517SE-T1CP 0341414903414149KJ-517SE-T1CPナイロン双輪キャスターツートーンCP
¥160,000
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-517SEM-T1W2 0341496203414962KJ-517SEM-T1W2抵抗付ウレタン双輪キャスターオフブラックW
¥162,500
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-517SE-T1WC 0341660803416608KJ-517SE-T1WCナイロン双輪キャスターツートーンWC
¥160,000
¥129,800
¥142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-517SE-T1Q2 0341769203417692KJ-517SE-T1Q2ナイロン双輪キャスターアイビーグリーン
¥160,000
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-517SEM-T1CQ 0341826103418261KJ-517SEM-T1CQ抵抗付ウレタン双輪キャスターツートーンCQ
¥162,500
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-517SE-T1D3 0342159603421596KJ-517SE-T1D3ナイロン双輪キャスターアンバーオレンジ
¥160,000
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-517SE-T1P3 0342199803421998KJ-517SE-T1P3ナイロン双輪キャスターアッシュピンク
¥160,000
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-517SEM-T1KD 0342236603422366KJ-517SEM-T1KD抵抗付ウレタン双輪キャスターツートーンKD
¥162,500
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-517SEM-T1Q2 0342397603423976KJ-517SEM-T1Q2抵抗付ウレタン双輪キャスターアイビーグリーン
¥162,500
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-517SE-T1QW 0342402803424028KJ-517SE-T1QWナイロン双輪キャスターツートーンQW
¥160,000
¥129,800
¥142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする