曜日別特売

SHIGA 背トリプル 固定肘 昇降脚 アルミミラー 布地張り

SHIGA 背トリプル 固定肘 昇降脚 アルミミラー 布地張り - イトーキSHIGA 背トリプル 固定肘 昇降脚 アルミミラー 布地張り - イトーキSHIGA 背トリプル 固定肘 昇降脚 アルミミラー 布地張り - イトーキSHIGA 背トリプル 固定肘 昇降脚 アルミミラー 布地張り - イトーキSHIGA 背トリプル 固定肘 昇降脚 アルミミラー 布地張り - イトーキSHIGA 背トリプル 固定肘 昇降脚 アルミミラー 布地張り - イトーキSHIGA 背トリプル 固定肘 昇降脚 アルミミラー 布地張り - イトーキSHIGA 背トリプル 固定肘 昇降脚 アルミミラー 布地張り - イトーキ

ミニマムなデザインとエルゴノミクスがかなえる、現代のワークチェア。空間に複数台並んだときの 「見えがかり (見た目の印象)」を重視して構想されており、アームレストや背面のシルエットがもたらす、オフィスチェアよりも「家具」らしい落ち着いた表情、座面と背面の分割やラインが視覚的に与える空間の軽やかな印象など、現代的なオフィスのあり方・働き方を提案するプロダクトのデザインが実現しました。

用途
ウレタンキャスターは黒色のキャスターです。(シルバーのラインはありません)
幅(mm)
635
質量(kg)
18
高さ(mm)
920
奥行(mm)
565
座面高さ(mm)
415~505
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全30種類を絞り込む
色(張地)
キャスター
30種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
キャスター
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
KJ-515SE-Z9N4 0338120603381206KJ-515SE-Z9N4ナイロン双輪キャスターディープブルー
¥195,000
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-515SE-Z9QW 0338469703384697KJ-515SE-Z9QWナイロン双輪キャスターツートーンQW
¥195,000
¥149,800
¥164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-515SE-Z9C5 0338501103385011KJ-515SE-Z9C5ナイロン双輪キャスターグレーC
¥195,000
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-515SE-Z9CQ 0338556203385562KJ-515SE-Z9CQナイロン双輪キャスターツートーンCQ
¥195,000
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-515SE-Z9NA 0338573803385738KJ-515SE-Z9NAナイロン双輪キャスターツートーンNA
¥195,000
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-515SE-Z9KQ 0338747003387470KJ-515SE-Z9KQナイロン双輪キャスターツートーンKQ
¥195,000
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-515SE-Z9KD 0338774103387741KJ-515SE-Z9KDナイロン双輪キャスターツートーンKD
¥195,000
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-515SE-Z9K4 0339138103391381KJ-515SE-Z9K4ナイロン双輪キャスターサンドベージュ
¥195,000
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-515SEM-Z9K4 0339345603393456KJ-515SEM-Z9K4抵抗付ウレタン双輪キャスターサンドベージュ
¥197,500
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-515SEM-Z9W2 0339400703394007KJ-515SEM-Z9W2抵抗付ウレタン双輪キャスターオフブラックW
¥197,500
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-515SEM-Z9WC 0339431203394312KJ-515SEM-Z9WC抵抗付ウレタン双輪キャスターツートーンWC
¥197,500
¥149,800
¥164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-515SE-Z9WC 0339529203395292KJ-515SE-Z9WCナイロン双輪キャスターツートーンWC
¥195,000
¥149,800
¥164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-515SEM-Z9CP 0339566903395669KJ-515SEM-Z9CP抵抗付ウレタン双輪キャスターツートーンCP
¥197,500
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-515SEM-Z9C5 0339621103396211KJ-515SEM-Z9C5抵抗付ウレタン双輪キャスターグレーC
¥197,500
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-515SEM-Z9KD 0339974703399747KJ-515SEM-Z9KD抵抗付ウレタン双輪キャスターツートーンKD
¥197,500
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-515SE-Z9A7 0339987803399878KJ-515SE-Z9A7ナイロン双輪キャスターフォグブルー
¥195,000
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-515SE-Z9W2 0339991203399912KJ-515SE-Z9W2ナイロン双輪キャスターオフブラックW
¥195,000
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-515SE-Z9P3 0340665003406650KJ-515SE-Z9P3ナイロン双輪キャスターアッシュピンク
¥195,000
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-515SEM-Z9Q2 0340713103407131KJ-515SEM-Z9Q2抵抗付ウレタン双輪キャスターアイビーグリーン
¥197,500
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-515SEM-Z9P3 0340737703407377KJ-515SEM-Z9P3抵抗付ウレタン双輪キャスターアッシュピンク
¥197,500
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-515SEM-Z9N4 0341048203410482KJ-515SEM-Z9N4抵抗付ウレタン双輪キャスターディープブルー
¥197,500
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-515SEM-Z9QW 0341360703413607KJ-515SEM-Z9QW抵抗付ウレタン双輪キャスターツートーンQW
¥197,500
¥149,800
¥164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-515SE-Z9Q2 0341394803413948KJ-515SE-Z9Q2ナイロン双輪キャスターアイビーグリーン
¥195,000
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-515SEM-Z9KQ 0341427103414271KJ-515SEM-Z9KQ抵抗付ウレタン双輪キャスターツートーンKQ
¥197,500
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-515SEM-Z9CQ 0341756103417561KJ-515SEM-Z9CQ抵抗付ウレタン双輪キャスターツートーンCQ
¥197,500
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-515SE-Z9CP 0341784103417841KJ-515SE-Z9CPナイロン双輪キャスターツートーンCP
¥195,000
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-515SE-Z9D3 0341800803418008KJ-515SE-Z9D3ナイロン双輪キャスターアンバーオレンジ
¥195,000
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-515SEM-Z9NA 0342039703420397KJ-515SEM-Z9NA抵抗付ウレタン双輪キャスターツートーンNA
¥197,500
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-515SEM-Z9A7 0342112203421122KJ-515SEM-Z9A7抵抗付ウレタン双輪キャスターフォグブルー
¥197,500
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-515SEM-Z9D3 0342228703422287KJ-515SEM-Z9D3抵抗付ウレタン双輪キャスターアンバーオレンジ
¥197,500
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする