曜日別特売

ノートチェア ハイポジションタイプ ローバック 可動肘 ビニールレザーDL アルミ脚<配送時組立サービス付>

ノートチェア ハイポジションタイプ ローバック 可動肘 ビニールレザーDL アルミ脚<配送時組立サービス付> - イトーキ

ノートチェア(nort)は、デザイン性と機能性を両立した新世代ワークチェアです。2021年度グッドデザイン賞を受賞しており、フリーアドレスやカジュアルオフィスにもなじむデザインが特徴です。

幅(mm)
680
質量(kg)
20.3
高さ(mm)
1055
奥行(mm)
625
キャスター
抵抗付ウレタン双輪キャスター
座面高さ(mm)
610~830
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全9種類を絞り込む
色(張地)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03378440KJ-147DLP1ZTC4ミディアムグレーZT
167,600
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03380120KJ-147DLP1ZWC4ミディアムグレーZW
167,600
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03386246KJ-147DLP1ZTQ6モスグリーンZT
167,600
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03396491KJ-147DLP1ZNQ6モスグリーンZN
167,600
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03403290KJ-147DLP1ZWQ6モスグリーンZW
167,600
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03408646KJ-147DLP1ZWB1ミッドナイトブルーZW
167,600
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03410387KJ-147DLP1ZNC4ミディアムグレーZN
167,600
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03420598KJ-147DLP1ZNB1ミッドナイトブルーZN
167,600
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03421910KJ-147DLP1ZTB1ミッドナイトブルーZT
167,600
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする