曜日別特売

ノートチェア ローバック 可動肘 ビニールレザーDL<配送時組立サービス付>

ノートチェア ローバック 可動肘 ビニールレザーDL<配送時組立サービス付> - イトーキ

ノートチェア(nort)は、デザイン性と機能性を両立した新世代ワークチェアです。2021年度グッドデザイン賞を受賞しており、フリーアドレスやカジュアルオフィスにもなじむデザインが特徴です。

幅(mm)
680
質量(kg)
15.4
高さ(mm)
885
奥行(mm)
625
座面高さ(mm)
435~550
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全18種類を絞り込む
色(張地)
キャスター
18種類すべて表示中
注文コード
品番
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03380226KJ-147DLM1T1B1抵抗付ウレタン双輪キャスターミッドナイトブルーZT
¥111,000
¥83,980
¥92,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03382816KJ-147DLM1W9C4抵抗付ウレタン双輪キャスターミディアムグレーZW
¥111,000
¥83,980
¥92,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03395520KJ-147DL1GNC4ナイロン双輪キャスターミディアムグレーGN
¥110,400
¥83,980
¥92,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03396518KJ-147DLM1T1Q6抵抗付ウレタン双輪キャスターモスグリーンZT
¥111,000
¥83,980
¥92,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03396649KJ-147DL1T1B1ナイロン双輪キャスターミッドナイトブルーT1
¥110,400
¥83,980
¥92,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03399291KJ-147DLM1GNQ6抵抗付ウレタン双輪キャスターモスグリーンZN
¥111,000
¥83,980
¥92,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03399729KJ-147DL1W9B1ナイロン双輪キャスターミッドナイトブルーW9
¥110,400
¥83,980
¥92,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03400316KJ-147DL1W9C4ナイロン双輪キャスターミディアムグレーW9
¥110,400
¥83,980
¥92,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03400989KJ-147DL1W9Q6ナイロン双輪キャスターモスグリーンW9
¥110,400
¥83,980
¥92,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03403116KJ-147DL1T1Q6ナイロン双輪キャスターモスグリーンT1
¥110,400
¥83,980
¥92,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03406178KJ-147DLM1W9B1抵抗付ウレタン双輪キャスターミッドナイトブルーZW
¥111,000
¥83,980
¥92,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03410177KJ-147DLM1T1C4抵抗付ウレタン双輪キャスターミディアムグレーZT
¥111,000
¥83,980
¥92,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03410981KJ-147DLM1W9Q6抵抗付ウレタン双輪キャスターモスグリーンZW
¥111,000
¥83,980
¥92,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03412040KJ-147DLM1GNC4抵抗付ウレタン双輪キャスターミディアムグレーZN
¥111,000
¥83,980
¥92,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03413930KJ-147DL1GNB1ナイロン双輪キャスターミッドナイトブルーGN
¥110,400
¥83,980
¥92,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03417701KJ-147DLM1GNB1抵抗付ウレタン双輪キャスターミッドナイトブルーZN
¥111,000
¥83,980
¥92,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03418462KJ-147DL1T1C4ナイロン双輪キャスターミディアムグレーT1
¥110,400
¥83,980
¥92,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03421298KJ-147DL1GNQ6ナイロン双輪キャスターモスグリーンGN
¥110,400
¥83,980
¥92,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする