マイクロポア
通気性に優れたカブレにくい不織布テープです。
- 材質
- テープ部/レーヨン不織布基材、粘着剤/アクリル系粘着剤
- 色
- ホワイト
- テープ幅(mm)
- 25
- テープ長さ(m)
- 9.1
- 内容量
- 1箱(12巻)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥700/税込¥770 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
救急・衛生 の新着商品
カテゴリ











