曜日別特売

リエットRチェア ローバック 固定肘・ハンガー付 ビニールレザー <配送時組立サービス付>

リエットRチェア ローバック 固定肘・ハンガー付 ビニールレザー <配送時組立サービス付> - イトーキ

オフィスに求められる基本性能を備え、コストパフォーマンスにもすぐれたベーシックモデルチェア

幅(mm)
575
質量(kg)
25
高さ(mm)
975
奥行(mm)
630
座面高さ(mm)
405~505
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全12種類を絞り込む
色(張地)
キャスター
12種類すべて表示中
注文コード
品番
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03379368KT-366DLH-WTC4ナイロン双輪キャスターミディアムグレーホワイト
¥76,700
¥57,980
¥63,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03389807KT-366DLHM-WTB1抵抗付ウレタン双輪キャスターミッドナイトブルーホワイト
¥78,600
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03390830KT-366DLHM-T1B1抵抗付ウレタン双輪キャスターミッドナイトブルーブラック
¥78,600
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03395319KT-366DLH-T1Q6ナイロン双輪キャスターモスグリーンブラック
¥76,700
¥57,980
¥63,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03395450KT-366DLH-T1C4ナイロン双輪キャスターミディアムグレーブラック
¥76,700
¥57,980
¥63,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03396202KT-366DLHM-WTQ6抵抗付ウレタン双輪キャスターモスグリーンホワイト
¥78,600
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03398040KT-366DLHM-WTC4抵抗付ウレタン双輪キャスターミディアムグレーホワイト
¥78,600
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03402136KT-366DLH-WTB1ナイロン双輪キャスターミッドナイトブルーホワイト
¥76,700
¥57,980
¥63,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03404620KT-366DLH-T1B1ナイロン双輪キャスターミッドナイトブルーブラック
¥76,700
¥57,980
¥63,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03405180KT-366DLH-WTQ6ナイロン双輪キャスターモスグリーンホワイト
¥76,700
¥57,980
¥63,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03405530KT-366DLHM-T1Q6抵抗付ウレタン双輪キャスターモスグリーンブラック
¥78,600
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03410929KT-366DLHM-T1C4抵抗付ウレタン双輪キャスターミディアムグレーブラック
¥78,600
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする