オートディスペンサー
【特長】
正確なテープ供給で、現場の生産性向上をサポート。
自動送り出し・自動カット機能に加え、長さ設定のメモリ機能やカウンター機能を搭載したハイエンドモデル。
粘着・非粘着テープの両方に対応し、用途に合わせた柔軟な運用が可能です。
作業効率の向上、品質の均一化、使用量管理の省力化など、現場の課題解決を幅広くサポートします。
- 用途
- 【用途】
テープを自動で繰り出しカットする、簡単・コンパクトな卓上機です。
【標準仕様】
機械寸法:(長さ)227×(幅)137×(高さ)169mm
電源:単相 AC100~240V 50/60Hz
消費電力:28W
機械重量:1.77kg( 電源コード含まず)
使用テープ幅:5~60mm
テープカット長さ:5~999mm (1mm単位で設定可能)
テープカット精度:±2mm (テープによって異なります)
テープ外径:最大外径190Φ
テープ繰出し速度:High・・・200mm/秒
Mid・・・・出だし50mmまで185mm/秒
Low・・・・出だし50mmまで170mm/秒
(それ以降は200mm/秒のスピードで繰出し)
長さ登録:.標準8メモリー
カウンター:4桁のUPカウンター・・・加算のみカウンター
4桁のDOWNカウンター・・・設定値で機械停止
使用可能テープ:OPPテープ、布テープ、セロハンテープ、
仮止め用テープ、ビニルテープ、両面テープ、
フィラメントテープ、クラフトテープ、
メンディングテープ、
非粘着物(チューブ、リボン等)
【業務改善】
・1台で多種・多様のテープ繰出し、繰出しパターンが設定
できます
・繰出し・カットを自動化し、作業をテープ貼付に集約でき
ます (タクトタイムの短縮)
・均等なテープ長さにカットでき、精度UP&ロス削減に
貢献します
- 内容量
- 1台
テープ の新着商品
カテゴリ














