曜日別特売

水性マーカーABT12色ベーシック

水性マーカーABT12色ベーシック - トンボ鉛筆

全108色の本格グラフィックマーカー。「色相×色調」を立体的にカバーし、「DIC指定色」にも幅広く対応。モノトーンだけで12色をラインナップ。
筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と0.8mmのポリエステル細芯のツインタイプ。
水性、染料インク

用途
筆記
材質(本体)
PP樹脂
質量(g)
170
本体横(mm)
14
本体縦(mm)
190
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03454679AB-T12CBA
¥3,600
¥2,898
¥3,188(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする