ホルダー消しゴムモノワンソフトブルー

ホルダー消しゴムモノワンソフトブルー - トンボ鉛筆

普通の消しゴム感覚で手早く扱えるショートタイプのホルダー消しゴム
高性能中細消しゴムで,A罫・B罫ノートの1文字から効率よく消せます。
6.7mm径
軸一体成型の「大型エラストマーグリップ」だから滑らずしっかり握れます。
替え消しゴム:ER-SSM

用途
消字
材質(本体)
PC樹脂
質量(g)
9
本体横(mm)
15
本体縦(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03459832EH-SSM45
¥180
¥149
¥164(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする