曜日別特売

水性サインペンプレイカラー2 ローズ

水性サインペンプレイカラー2 ローズ - トンボ鉛筆

好評の極細プラ芯と太書き用繊維芯のツインタイプ。
軸・ポリプロピレン ペン芯・ポリアセタール(極細), ポリエステル(太)
一般筆記・デザイン・スケッチ用・アンダーライン用
太字1.2mm,極細字0.4mm・水性

用途
筆記
材質(本体)
PP樹脂
質量(g)
8
本体横(mm)
12
本体縦(mm)
153
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03459710WS-TP72
¥100
¥80
¥88(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする