解剖顕微鏡 SD-6
ルーペ支持環は二重関節式となっており、広い範囲内を観察可能。
- 仕様
- ルーペ:ラムスデン・10×、20×
- 適合
- ステージ:透明ガラス板、すりガラス板
- 質量(kg)
- 約0.8
- サイズ
- W270×D150×H190
- コード
- 114-451
- アズワン品番
- 62-9217-69
- 焦準装置
- ラックピニオン式
- 内容量
- 1個
注意
※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。医療機関・動物病院への販売は行っておりません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
顕微鏡 の新着商品
カテゴリ
























