顕微鏡デジタルシステム Moticam

顕微鏡デジタルシステム Moticam - 島津理化顕微鏡デジタルシステム Moticam - 島津理化

Φ23.2mm 及びΦ30mm(JIS 準拠)の顕微鏡鏡筒すべてに取り付け可能で、USBで容易に接続できます。
HDMIでも接続可能です。
パソコンにリアルタイムで画像を取り込み、付属ソフトで計測、カメラ調整、画像合成・処理、自動シャッター撮影などの編集が可能です。
ライブ画面上でグリット表示やスケールバーの挿入が可能です。

出力
USB 3.2 Gen1x1/USB 3.2 Gen2x1
対応OS
Windows(R)10/11
有効画素数
2048×1536(約300万画素)
サイズ(mm)
52×59×44
アズワン品番
2-7638-23
イメージセンサー
1/2.8型相当 3mP sCMOS
対応ソフトウェア
付属:Motic Images Plus
内容量
1個
注意
※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。医療機関・動物病院への販売は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03456368Moticam S3
¥110,000
¥109,800
¥120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする