曜日別特売

TUZU ボールペン Glassy

TUZU ボールペン Glassy - セーラー万年筆TUZU ボールペン Glassy - セーラー万年筆TUZU ボールペン Glassy - セーラー万年筆TUZU ボールペン Glassy - セーラー万年筆TUZU ボールペン Glassy - セーラー万年筆TUZU ボールペン Glassy - セーラー万年筆TUZU ボールペン Glassy - セーラー万年筆TUZU ボールペン Glassy - セーラー万年筆

なめらかな書き味が特長のエナージェル芯を搭載 TUZUボールペンのカラースケルトン「Glassy」
適正な筆記角度が自然に得られる「ナチュラルフィットグリップ」
指位置を決め過ぎない2つのなだらかな面がやさしく自然にフィット、平滑面のため曲面よりも指との接地面積が広くしっかりと握ることが可能です

材質
蓋/銅/クリップ:再生PC樹脂 大先:ABS樹脂
質量(g)
16.6
方式
キャップ式
本体質量(g)
16.6
直径×長さL(Φmm×mm)
17.5×135(クリップ部含む)
ボール径(Φmm)
0.5
インク
ゲルインク
入数
1本
芯色
ブラック
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※交換用リフィルは、ぺんてる株式会社製ゲルインキボールペン替芯LRN5をご使用ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
810261104 0346275603462756810261104クリスタルバイオレット
¥2,500
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
810261101 0346279003462790810261101クリスタルホワイト
¥2,500
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
810261105 0346282603462826810261105クリスタルミント
¥2,500
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする