曜日別特売

産業用パワーサプライ 240W/52V

産業用パワーサプライ 240W/52V - プラネックスコミュニケーションズ産業用パワーサプライ 240W/52V - プラネックスコミュニケーションズ産業用パワーサプライ 240W/52V - プラネックスコミュニケーションズ産業用パワーサプライ 240W/52V - プラネックスコミュニケーションズ

最大240W出力に対応した産業用DC電源です。
AC100~240V入力に対応し、DC48~56Vを安定して供給します。過電圧・過電流・過電力・出力ショート・温度保護などの各種保護機能を搭載し、産業用ネットワーク機器へ安定した電力を供給します。
DINレールマウント対応のファンレス設計により、工場や制御盤などの厳しい環境でも安心してご利用いただけます。

仕様
【DINレールマウント】対応、【絶縁強度】入力-出力間:3KVac/1-mA(1分間)、入力-アース間:1.5KVac/10mA(1分間)、出力-アース間:500Vdc/10mA(1分間)、【電源入力】AC 100~240V、50/60Hz、【電源入力端子】アース、N、L
その他
DC OK LED(緑)、出力電圧調整ボリューム
セット内容
本体、印刷物一式
質量(g)
約838
出力電圧(V)
DC 48~56
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約63×124×114(突起部を含まず)
絶縁抵抗(MΩ)
入力-出力間:100、入力-アース間:100、出力-アース間:100
保管温湿度範囲
温度:-40~85℃、湿度:10~95%(結露なきこと)
保証期間
3年間
動作温湿度範囲
温度:-25~70℃、湿度:20~90%(結露なきこと)
保護機能
過電力、過電圧、過電流、出力ショート、温度
取得規格
VCCI Class A
最大出力電力(W)
240
ファン
冷却ファン:ファンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
電源出力端子
DC + / -(2ペア)、DC OK出力
MTBF平均故障間隔(h)
25℃:522900
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03463052IPS-24052
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする