冷気シャットパネル L リーフ SX-067
窓際に立てることで外からの冷気を防ぎ、室内の温度低下を防ぐパネル。使用時高さ約50cmのLサイズ。
暖房器具の温度設定を下げられ、電気代の節約に。角度調整ができるスリット入りで、出窓にも設置可能。
日本製。耐熱温度約70℃。ファンヒーターやストーブなど、日の側や高温になる場所、熱い物には近づけないこと。
- 材質
- フィルム面/ポリプロピレン 本体/発泡ポリエチレン
- 色
- リーフ
- 質量(g)
- 245
- 寸法(cm)
- 200×60
- 耐熱温度(℃)
- 70
- 使用時の高さ(cm)
- 50
- 内容量
- 1セット(24個)
暖房関連用品 の新着商品
カテゴリ










![CORONA サロンヒーター KT-1626(M) 石油コンロ(煮炊き用) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] CORONA サロンヒーター KT-1626(M) 石油コンロ(煮炊き用) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852739-261008-02.jpg)

















