冷気シャットパネル M リーフ SX-066

冷気シャットパネル M リーフ SX-066 - ワイズ冷気シャットパネル M リーフ SX-066 - ワイズ

窓際に立てることで外からの冷気を防ぎ、室内の温度低下を防ぐパネル。使用時高さ約30cmのMサイズ。
暖房器具の温度設定を下げられ、電気代の節約に。角度調整ができるスリット入りで、出窓にも設置可能。
日本製。耐熱温度約70℃。ファンヒーターやストーブなど、日の側や高温になる場所、熱い物には近づけないこと。

材質
フィルム面/ポリプロピレン 本体/発泡ポリエチレン
色
リーフ
質量(g)
165
寸法(cm)
200×40
耐熱温度(℃)
70
使用時の高さ(cm)
30
内容量
1セット(36個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03478707SX-066
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする