SUS304 PT左ねじソケット 6A
井筒製作所のオリジナル製品です。
左ネジ仕様同士の接続に対応した、フルカップリングタイプの変換ソケットです。
通常とは逆方向で締付を行う左ネジ仕様のため、逆転防止や誤接続対策が必要な配管ラインに適しています。
各種機器・特殊配管・治具用途など幅広くご使用いただけます。
- 材質
- SUS304
- 流体
- 水・空気・油・溶液
- 呼び径
- 左PT1/8×左PT1/8
- 長さL(mm)
- 28
- 最高使用圧力(MPa)
- S/80相当
- 外径(Do)(Φmm)
- 18
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
商品豆知識
ステンレス製ねじ込み継手 の新着商品
カテゴリ











