曜日別特売

SUS304 六角キャップ PFネジ

SUS304 六角キャップ PFネジ - 井筒製作所

PFネジ仕様の六角キャップ 高圧タイプ・パッキン溝付きです。
材質にはSUS304を採用し、耐食性・耐久性に優れた仕様となっております。
豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。

材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力(MPa)
S/80相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※耐圧検査していない為、耐圧保障はしておりません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
長さL(mm)
平径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03481970SCPF-8APF 1/421H22
¥8,000
¥7,998
¥8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
03481376SCPF-10APF 3/823H24
¥9,000
¥8,998
¥9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
03481331SCPF-15APF 1/226H32
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
03481121SCPF-20APF 3/430H36
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
03481726SCPF-25APF 1"33H46
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする