SUS316L メスNPT×オスPT変換ニップル 10A
NPTネジとPTネジの接続に対応した、高圧タイプのメスオスソケット(メスNPTxオスPT)です。
材質にはSUS304/316Lを採用し、耐食性・耐久性に優れた仕様となっております。
豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。メーカーでの検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
- 材質
- SUS304・316L
- 流体
- 水・空気・油・溶液
- 呼び径
- NPT 3/8×PT 3/8
- 長さL(mm)
- 36
- 最高使用圧力(MPa)
- S/80相当
- 対応材質
- SUS304・316L
- 平径(mm)
- H24
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※耐圧検査していない為、耐圧保障はしておりません。商品豆知識
ステンレス製ねじ込み継手 の新着商品
カテゴリ





























